NXP 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2〜6 V, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50個) 注文コード40798583 品番74HC123D,652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
最小パルス幅 = 17 ns
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 255 ns @ 2 V
最大静止電流 = 0.008mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.45mm
高さ = 1.45mm
長さ = 10mm
動作供給電圧 Min = 2 V
74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする