YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
インサートコイル用ハンドタップ メートルねじ(STI-HT)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40802142
品番
STI-HT M10 X1.25 (2:ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用されます。
シャンク径d(Φmm)
8.5
ねじ径
M10
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ
1.25
ピッチ(mm)
1.25
全長(mm)
82
等級
1b
溝数
4
被削材
アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物
ねじ長さ(mm)
26
外径(Φmm)
11.624(基準)
食付
5P
シャンク径(mm)
8.5
メーカー商品コード
TIC010N5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40802142
STI-HT M10 X1.25 (2:ナカ)
52887415
AL-HT 1B STI M10×1.25 5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です