※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
インサートコイル用ハンドタップ ユニファイねじ用(STI-HT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40802666
品番
STI-(HT) 1B NO8 - 36UNF ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用されます。
シャンク径d(Φmm)
6
ねじ径
NO 8-36UNF
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
UNF
全長(mm)
62
等級
1b
溝数
4
被削材
アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物
ねじ長さ(mm)
9.5
外径(Φmm)
5.083(基準)
食付
5P
メーカー商品コード
TICUN8I5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。