※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STI-HT NO 12-24UNC  (2:ナカ) インサートコイル用ハンドタップ ユニファイねじ用(STI-HT) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802727 STI-HT NO 12-24UNC  (2:ナカ) インサートコイル用ハンドタップ ユニファイねじ用(STI-HT) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802727

インサートコイル用ハンドタップ ユニファイねじ用(STI-HT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40802727 品番STI-HT NO 12-24UNC (2:ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用されます。

シャンク径d(Φmm)6.2 ねじ径NO 12-24UNC 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 1インチ当たり山数24 全長(mm)70 等級1b 溝数4 被削材アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物 ねじ長さ(mm)19 外径(Φmm)6.861(基準) 食付5P シャンク径(mm)6.2 メーカー商品コードTICUNCM5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする