※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-LA M4 X0.7  3P   P3 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40805204 N-CT-LA M4 X0.7  3P   P3 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40805204

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 呼び4 食付3P 注文コード40805204 品番N-CT-LA M4 X0.7 3P P3
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は呼び寸法・呼び・食付など210種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.7 材質超硬 ねじの種類M メーカー商品コードTCNR4.0I3A 食付3P 等級P3 全長L(mm)52 シャンク四角部幅(mm)4 溝数3 形状下穴:通り|止り ねじ長さ(mm)13 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:82 質量(g)16 規格JIS 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 呼び4 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする