※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の ハンドタップ
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
40805231
品番
N-CT-LA M5 X0.5 P3 1.5P
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
材質
超微粒子超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
0.5
メーカー商品コード
TCNR5.0G1A
食付
1.5P
等級
P3
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類