※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-LA M10 X1   P3  1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 40805457 N-CT-LA M10 X1   P3  1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 40805457

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 ねじ径M10 ピッチ(mm)1 注文コード40805457 品番N-CT-LA M10 X1 P3 1.5P
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10 ねじ径M10 材質超微粒子超硬合金 ねじの種類M ピッチ(mm)1 メーカー商品コードTCNR010M1A 食付1.5P 等級P3 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする