※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-LA M12 X1.75  P3  3P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 40805667 N-CT-LA M12 X1.75  P3  3P 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 40805667

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 注文コード40805667 品番N-CT-LA M12 X1.75 P3 3P
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 ねじ径M12 材質超微粒子超硬合金 ねじの種類M ピッチ(mm)1.75 メーカー商品コードTCNR012P3A 食付3P 等級P3 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする