※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (U) HT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40807627 品番HT NO 0-80UNF 2 中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は196種類から選べます 他の種類を見る
呼びNO 0-80UNF ねじの種類UNF 材質HSS 先端 喰付き部の山数5P 番手#2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40808275
2017-05-11
用途:
ラジコンエンジン補修
製造業

サクサク立てられて、あっという間に作業完了しました。安心して使えます。

対象商品:
40808582
2013-12-06
用途:
ネジ山修正

さくさく削れて使いやすかったです。素人の趣味に使用していますが、なかなか使う機会の無いサイズですので大事に取っておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする