ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ, 330mA, 3.3 V 可変出力, 5-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40808636
品番
NCP4625HSN33T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力電流 Max = 330mA
パッケージタイプ = SOT-23
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 2.6 V
入力電圧 Max = 10 V
ピン数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
ロードレギュレーション = 70 mV
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、250 → 300 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応