※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ OS(U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40810926
品番
OS-HT 7/16-14UNC (3:アゲ) P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
103
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 7/16-14
ねじ径
UNC 7/16-14
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
THSU07Q1
等級
P4
1インチ当たり山数
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類