※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813745
品番
MGTM63-25-10A93L
参考基準価格(税別)
¥85,690
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
シリンダ部:(L) 3
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2
軸受種類
ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(10) 90°位置決め角度
CADデータダウンロード