※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT NO 1 - 64UNC      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40813796 HT NO 1 - 64UNC      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40813796

ハンドタップ (ユニファイねじ用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40813796 品番HT NO 1 - 64UNC P1 ナカ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC No.1-64 ねじ径UNC No.1-64 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 1インチ当たり山数64 等級P1 メーカー商品コードTNPUN1D5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52872697
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

インチタップはあまり店頭に置いてなく、これは材質良く切れ味良くて最高です。

対象商品:
40814882
2017-03-04
用途:
模型エンジンのシリンダーヘッドの点火プラグ穴加工。
コーヒーブリックス 様 (飲食業)

タップのクオリティーが非常に良く良い加工が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40815415
2016-08-05
用途:
部品製造
製造業

ユニファイの極細目という特殊なタップで納期的に出入の工具商と変わらなかったのでこちらで注文しました。中と上げの扱いが有り選択できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする