MGTM63-75-25A90-A902 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMC 40813858

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90注文コード40813858品番MGTM63-75-25A90-A902
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5スイッチ数シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90テーブル回転位置検知用金具(25) 180°位置決め角度スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする