※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9B、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813885
品番
MGTM63-75-11M9BS
参考基準価格(税別)
¥94,930
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(S) 1
軸受種類
ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9B、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
CADデータダウンロード