MGTM63-25-11M9BW-M9BW4 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63) SMC 40814068

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM63)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW注文コード40814068品番MGTM63-25-11M9BW-M9BW4
参考基準価格(税別)¥104,780販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5スイッチ数シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(4) 4軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BWテーブル回転位置検知用金具(11) 90°位置決め角度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする