※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (W) HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40816921 品番HT 1/8 W40 3(アゲ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は166種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法W1/8-40 ねじ径W1/8-40 ねじの種類W 材質高速度工具鋼(HSS) 1インチ当たり山数40 メーカー商品コードTH2W02H1
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする