※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングシャンク HT(SM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40819895
品番
LS-HT P1 L110 1/8 SM 44 ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
SM1/8-44
等級
P1
ねじ径
SM1/8-44
全長L(mm)
110
ねじの種類
SM
1インチ当たり山数
44
メーカー商品コード
L11S08G5-P
商品豆知識
ハンドタップの種類