※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-Y M2  X0.4   3P 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40819947 R-Y M2  X0.4   3P 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40819947

汎用ロールタップ R-Y

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40819947 品番 R-Y M2 X0.4 3P
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:75 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M2×0.4 下穴径(Φmm)1.86 山数0.4 ねじ長さ(mm)7 呼び2 全長L(mm)42 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付3P シャンク長ls(mm)31 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードRY2.0E3 シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする