※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40819992
品番
R-Y M5 X0.8 3P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
低炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M5×0.8
下穴径(Φmm)
4.71
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
12
呼び
5
全長L(mm)
60
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
3P
シャンク長ls(mm)
43
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RY5.0K3
シャンク四角部幅(mm)
4.5