※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40820001
品番
R-Y M6 X1 3P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
低炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M6×1
下穴径(Φmm)
5.63
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
呼び
6
全長L(mm)
62
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
3P
シャンク長ls(mm)
44
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RY6.0M3
シャンク四角部幅(mm)
4.5