仕様
静電容量 = 390pF
許容差 = ±2%
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = 表面実装
抑制クラス = X
温度特性 = PPS
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.9mm
端子タイプ = 表面実装
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。