※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R+V M1.7X0.35 P G5 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40822451 R+V M1.7X0.35 P G5 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40822451

コーティングロールタップ R+V

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.7×0.35 食付4P 注文コード40822451 品番R+V M1.7X0.35 P G5
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法・食付など133種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M1.7×0.35 等級G5 下穴径(Φmm)1.57 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.3 呼び1.7 全長L(mm)36 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付4P シャンク長ls(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードRVP51.7DP シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846305
2017-03-30
用途:
ステンレス部品へのタッピング

チタンコーティングされているタップなので強度がある感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする