※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
40823675
品番
HP-RZ M12 X1.75 P G8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・呼び寸法
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス(HSS-P)
ピッチ(mm)
1.75
メーカー商品コード
HRZ8012PP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40823675
HP-RZ M12 X1.75 P G8
02232633
HP-RZ G8 M12X1.75 (P)
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
7,098
税込
¥
7,808
注文コードが変更になりました