※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40824123
品番
MGZF80TF-300
参考基準価格(税別)
¥93,830
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TF) G
スクレーパ
コイル:(-) なし
CADデータダウンロード