※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-RZ NO 5  -40UNC B G5 ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40827577 HP-RZ NO 5  -40UNC B G5 ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40827577

ハイパフォーマンスロールタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40827577 品番HP-RZ NO 5 -40UNC B G5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(HSS-P) 呼び寸法UNC No.5-40 ねじ径UNC No.5-40 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数40 メーカー商品コードHRZ5UN5HB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40827577 HP-RZ NO 5 -40UNC B G5 02231714 HP-RZ G5 5-40UNC (B) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする