※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF  1 1/8-11 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829074 PF  1 1/8-11 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829074

管用平行ねじ用ハンドタップ PF

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質HSS シャンク径d(Φmm)28 注文コード40829074 品番PF 1 1/8-11
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は呼び・材質・シャンク径dなど75種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)28 寸法lk(mm)四角部:24 全長L(mm)100 材質HSS ねじの種類PF 山数11 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 1 1/8-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)35.4 ねじ長さ(mm)45 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)37.897 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;34.939、MAX:35.579 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTH2F18U シャンク四角部幅(mm)21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04568523
2021-09-22
用途:
ネジさらい
宏輝システムズ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

PFソケットのサライに使用したが、ネジ山にしっかりとフィットして作業が楽だった。

対象商品:
37028467
2020-02-07
用途:
エアツールの接続ネジ加工
東建コーポレーション株式会社 様

切り始めの食い付きが良くて綺麗に加工が出来ました。
精度も良いです。

対象商品:
04568496
2018-06-28
用途:
水抜き用穴にプラグの取り付け。
サービス業

アルミ材に穴を開けて使用、タップの切れ味最高でした。

3人が参考にしています
対象商品:
04568706
2014-08-29
用途:
タップ穴加工

普通に使えますし他の商品(高額)と変化無く使えます。国産なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
04568706
2016-03-04
用途:
SUS303材へねじ切り
製造業

ステンレス用タップでは無いのにSUS303相手によく切れました

1人が参考にしています
対象商品:
04568706
2015-10-27
用途:
管のネジの切り直し
農・林・水産業

地元の業者でどこが扱っているのか分からず、規格も分からずで大変だったのですがなんとか調べて規格が分かり注文しました。到着も早くすぐに作業する事が出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
04568672
2010-01-20
用途:
樹脂管のネジ切り
I-Droomハンド 様 (製造業)

メーカー物は、耐久性、クズの排出、切れ味どれをとっても非常によい。
安いものも有るが、悪かろう安かろうは、仕事には使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする