※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS 1 1/2-11.5 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829345 NPS 1 1/2-11.5 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829345

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード40829345 品番NPS 1 1/2-11.5
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1 1/2-11 1/2 NPS 等級ANSI G 溝数6 下穴径(Φmm)NPSC:44.4, NPSM:45.5 山数11 1/2 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 ねじの種類NPS タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)47.760 めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)38 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:44.323, NPSM:45.339、MAX:NPSC:44.475, NPSM:45.567 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNPS24T シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする