※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
38
注文コード
40830081
品番
PT-LH 1 1/2 - 11
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1 1/2-11
等級
U
溝数
6
下穴径(Φmm)
43.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
110
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
47.803
めねじの種類
PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
基準径長
32
シャンク径d(Φmm)
38
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TH2T24U--L
シャンク四角部幅(mm)
29