※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-NPT 1-11 1/2 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833107 S-NPT 1-11 1/2 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833107

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 全長L(mm)95 注文コード40833107 品番S-NPT 1-11 1/2
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は呼び・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 -11 1/2 NPT ねじ長さ(mm)45 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)28.78 山数11 1/2 呼び1 全長L(mm)95 ねじの種類NPT タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)32.934 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長27.40 シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSNPT16T シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464061
2022-09-23
用途:
ネジ切り

スパイラル形状のお陰で一度にネジを切れます。耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18556712
2022-10-05
用途:
ねじ切りに使用。
築山製作所 様 (製造業)

普通に良いと思いますが、ねじの部分はもう少し短くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする