※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
7/16W14
呼び
7/16
食付
25P
注文コード
40834832
品番
NT 7/16 W 14
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
寸法lk(mm)
四角部:9
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
8.5
全長L(mm)
165
溝数
3
呼び
7/16
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
7/16W14
等級
Ub
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
60
ねじの種類
W
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
食付
25P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;9.048、MAX:9.508
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH2W07Q
シャンク四角部幅(mm)
6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類