曜日別特売
427-925 RS Pro ねじタップ及びダイセット 24個 3/16 → 1/2インチBSW RS PRO 40844169

RS Pro ねじタップ及びダイセット 24個 3/16 → 1/2インチBSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40844169品番427-925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,911
販売価格(税別)
39,010
仕様
最大ダイサイズ = 3/16インチBSW
最小タップサイズ = 1/2インチBSW
最大タップサイズ = 3/16インチBSW
最小ダイサイズ = 1/2インチBSW
個数 = 24
材質 = HSS
BS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする