※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX31100 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855534 MX31100 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855534 MX31100 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855534

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40855534 品番 MX31100
参考基準価格(税別)¥15,490 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
側面切削では、高能率加工ができます。

刃数1 外径(Φmm)10 刃長(mm)8.5 首下長(mm)20 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 シャンク長(mm)50 適合インサートMT092○33 用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40855534
2023-04-29
用途:
工房のマシンに使用
その他業種

同時購入した専用チップを取り付けて使用しています。
何の問題なく加工できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする