仕様
断面積 = 0.05 mm2
シース色 = 黄
コアストランド = 1 / 0.25 mm
断熱材 = カイナー
外径 = 0.5mm
長さ = 50m
ストランド数 = 1
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.25 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG
導体材質 = 銀めっき銅
最小使用温度 = -20℃
最大使用温度 = +130℃
スタンダード メット = RoHS対応
切断/被覆剥き/巻き付けビット及びスリーブセットとの使用には適しません。. Kynar2ラッピングワイヤ. Kynar2絶縁物で覆われた銀めっき仕上げの銅単線導体。. 定格電圧: 150V r.m.s. 使用温度範囲: -20 → +130 ℃ はんだ付け時の熱伝導に対する耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応