仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
ガスケット材質 = ネオプレン
外部長さ = 166 mm
外部幅 = 166 mm
外部高さ = 100 mm
IP 保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シリーズ = Conform
シールド = あり
重量 = 1.6kg
RFIシールドボックス. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色
RoHS指令(10物質対応)対応