RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 252 x 87 x 61mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40876098 品番282-1247
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,943
販売価格(税別)
8,130
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 252 x 87 x 61mm
外部長さ = 252 mm
外部幅 = 87 mm
外部高さ = 61 mm
IP 保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = N
シリーズ = ELEG
シールド = N
重量 = 2.7kg
DINレールは別途購入し、必要な長さに切断してください。. IP65等級、基板スロット付き. サンドブラスト仕上げ、肉厚3mm ネオプレンガスケットによりIP65の保護を実現 使用温度範囲: -40℃ to +100℃ 4本の穴付きねじで、ふたをねじ穴に固定 基板実装用スロット DINレールをベースに固定可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする