収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40878243 品番315-1123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
高さ = 50mm
幅 = 100mm
深さ = 90mm
色 = 白
材質 = PP
スタッキング可能 = Y
サイズ = 1
RSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1〜7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする