RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40881786 品番425-8865
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
シリーズ = PZ4
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.5mm2
最小ワイヤサイズ = 4mm2
全長 = 200mm
PZ4圧着工具. シングルプロファイル工具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする