※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRFE4040R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884593 ASRFE4040R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884593

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルファ高送りラジアスミル4コーナASRFE4040R 注文コード40884593 品番ASRFE4040R
参考基準価格(税別)¥89,030 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルファ高送りラジアスミル4コーナASRFE4040R トラスコ品番428-2655 材質 形状【加工】平面、曲面、彫込み、ヘリカル・傾斜 区分【仕上】荒加工 被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼 最大切込深さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする