※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRS2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884751 ASRS2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884751 ASRS2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884751 ASRS2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884751

カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数3 注文コード40884751 品番ASRS2020R-3
参考基準価格(税別)¥55,040 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)20 シャンク長(mm)80 角度(°)- 外径(Φmm)20 首下長(mm)50 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする