※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
5
注文コード
40884785
品番
ASRS2032R-5
参考基準価格(税別)
¥79,010
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
80
角度(°)
-
外径(Φmm)
32
首下長(mm)
70
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF