※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRS2040R-6 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884794 ASRS2040R-6 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884794 ASRS2040R-6 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884794 ASRS2040R-6 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884794

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数6 注文コード40884794 品番ASRS2040R-6
参考基準価格(税別)¥90,930 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)105 角度(°)- 外径(Φmm)40 首下長(mm)45 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする