※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
注文コード
40884803
品番
ASRL2016R-2
参考基準価格(税別)
¥48,660
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
100
角度(°)
-
外径(Φmm)
16
首下長(mm)
50
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF