※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRL2018R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884821 ASRL2018R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884821 ASRL2018R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884821 ASRL2018R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884821

カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 注文コード40884821 品番ASRL2018R-2
参考基準価格(税別)¥48,660 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 シャンク長(mm)125 角度(°)- 外径(Φmm)18 首下長(mm)25 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする