※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
注文コード
40884855
品番
ASRL2022R-3
参考基準価格(税別)
¥62,610
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
130
角度(°)
-
外径(Φmm)
22
首下長(mm)
30
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF