※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRL2028R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884882 ASRL2028R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884882 ASRL2028R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884882 ASRL2028R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884882

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数4 注文コード40884882 品番ASRL2028R-4
参考基準価格(税別)¥70,070 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)145 角度(°)- 外径(Φmm)28 首下長(mm)35 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする