※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRL2030R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884891 ASRL2030R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884891 ASRL2030R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884891 ASRL2030R-4 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884891

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数4 注文コード40884891 品番ASRL2030R-4
参考基準価格(税別)¥72,920 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 角度(°)0.6°(θk) 外径(Φmm)30 首下長(mm)120 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする