※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
注文コード
40884907
品番
ASRL2030S28R-4
参考基準価格(税別)
¥72,920
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
28
シャンク長(mm)
160
角度(°)
-
外径(Φmm)
30
首下長(mm)
40
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF