※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRM2016R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884943 ASRM2016R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884943 ASRM2016R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884943 ASRM2016R-2 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884943

カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40884943 品番 ASRM2016R-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,690 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
刃数2 外径(Φmm)16 機能長さ(mm)25 接続径8.5 取付ねじサイズM8 接触面の径(mm)12.8 二面幅(mm)10(スパナ) 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする