※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRM2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884952 ASRM2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884952 ASRM2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884952 ASRM2020R-3 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40884952

カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40884952 品番 ASRM2020R-3
参考基準価格(税別)¥55,040 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃数3 外径(Φmm)20 機能長さ(mm)30 接続径10.5 取付ねじサイズM10 接触面の径(mm)17.8 二面幅(mm)15(スパナ) 適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする